35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定尺(mm)2500 種類Dタイプレール
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304 長さ(m)2
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックレール
適合(ナット)2DZ型 質量(kg)3.6 表面処理電気亜鉛メッキ 定尺(m)2.4
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様センターマーク入り 板厚(mm)1.6 標準長さ(m)4
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用 タイプ30型
1個
479 税込527
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日新工業所パイプハンガー
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて丈夫
材質溶融亜鉛鍍金鋼板
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定尺(mm)2000 タイプレールエースP1タイプ 種類Pタイプレール
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

寸法(mm)2500 質量(kg)3.08
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.3 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ 幅(mm)44.4 質量(kg)3.26 全長(m)2.4 板厚(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4 材質SUS304
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協伸電業ネジックレール
RoHS
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質アルミ合金 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ有色クロメート
1袋(10本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム 質量(kg/m)2.78 表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理 断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4 断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53 断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)4.1 30(40×30) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)2
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
4,488 税込4,937
翌日出荷

『レースウェイ』には他にこんなカテゴリがあります