カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(1)
- JAPPY(1)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- PANDUIT(パンドウイット)(65)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(13)
- カナフジ電工(177)
- ネグロス電工(314)
- 三桂製作所(3)
- 南電機(24)
- 日新工業所(1)
- 未来工業(44)
- 東芝ライテック(2)
- 永楽産業(3)
エコロジープロダクト

直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷から17日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
セパレーター端末保護キャップ
ネグロス電工¥289税込¥3181セット4日以内出荷キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
フィードインキャップ(埋込形)
東芝ライテック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
公共建築工事標準仕様アースボンド線
ネグロス電工¥799~税込¥879~1本4日以内出荷から5日以内出荷公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。色(電線被覆)緑
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個当日出荷ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本適合寸法(mm)~1200
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具