76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線ネトロンアミ ネグロス電工

    直線ネトロンアミ

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1巻
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ブラインド効果のある網目状シート。
    用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
  • ネトロンアミ ネグロス電工

    ネトロンアミ

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 直線ネトロンアミ ネグロス電工

    直線ネトロンアミ

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ケーブルラックカバーX型分岐 南電機

    ケーブルラックカバーX型分岐

    南電機
    109,800税込120,780
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • ケーブルラックカバーT型分岐 南電機

    ケーブルラックカバーT型分岐

    南電機
    109,800税込120,780
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • ケーブルラックカバーLL分岐 南電機

    ケーブルラックカバーLL分岐

    南電機
    119,800税込131,780
    1枚
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • 屋根型縞鋼板カバー 南電機

    屋根型縞鋼板カバー

    南電機
    119,800税込131,780
    1枚
    20日以内出荷
    ドブ(後)めっき仕上に替わる新素材。ドブめっき工程がないので納期短縮。環境負荷軽減が可能
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ LB型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ LB型カバー

    カナフジ電工
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ T型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ T型カバー

    カナフジ電工
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー

    カナフジ電工
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    タイプ分岐:X型
  • ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 カナロンネット

    カナフジ電工
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺30mです。
    材質ポリエチレン種類なし
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバー

    カナフジ電工
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1箱(10本)
    94日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
    用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1箱(10袋×100個)
    94日以内出荷
    ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
    用途ボルトへの束線の固定。トラスコ品番818-0573材質耐候性ナイロン66高さ(mm)12.2寸法A(mm)24.1寸法D(mm)5.5寸法B(mm)31.8寸法C(mm)12.2縦(mm)24.1横(mm)31.8固定方法M6ボルト適合バンド幅(mm)2.3~7.6
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(10袋×100本)
    94日以内出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1箱(20本)ほか
    21日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1箱(5袋×100本)
    19日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
  • 交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1箱(2袋×1000個)
    19日以内出荷
    直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
    用途直角に交差した2本の束線の固定。トラスコ品番477-4493材質ナイロン66幅(mm)11.4ナチュラル高さ(mm)6.4穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.4ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)6.4バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)9.4横(mm)11.4
  • CAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5e PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eスプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ5e

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番147-9002材質ABS合成樹脂幅(mm)129.01高さ(mm)30.5種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)93.98ポート数6
  • ナイロン結束バンド(難燃性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(5袋×1000本)
    19日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(10袋×100本)
    19日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
  • インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1箱(10袋×100本)
    9日以内出荷
    セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2374材質耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7ブライトレッド最大結束径(Φmm)115引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。光コネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング。トラスコ品番836-7327長さ(mm)81高さ(mm)81タイプオス縦(mm)36横(mm)127
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(10袋×100本)
    19日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
  • 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    299,800税込329,780
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。
    用途ケーブル表示。トラスコ品番147-9036材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8ラベル数2500枚適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(10袋×50本)
    19日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    109,800税込120,780
    1箱(10袋×50本)
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)ナチュラル
  • 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT(パンドウイット)

    可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
    用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
  • ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(5袋×1000本)
    19日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66最小結束径(Φmm)1.6
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5袋×100本)ほか
    19日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
  • 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT(パンドウイット)

    可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)

    PANDUIT(パンドウイット)
    179,800税込197,780
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
    用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
  • 内・外直角L形分岐屋根形カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐屋根形カバー

    ネグロス電工
    189,800税込208,780
    1本
    16日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(kg)28.9寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
  • インサイドベンド自在屋根形カバー ネグロス電工

    インサイドベンド自在屋根形カバー

    ネグロス電工
    109,800税込120,780
    1本
    16日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工

    水平ベンド屋根形カバー

    ネグロス電工
    109,800税込120,780
    1組
    16日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • 水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工

    水平ベンド屋根形カバー

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1本
    16日以内出荷
    材質ステンレス鋼タイプSR・QR寸法H(mm)75寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
  • ノンスリップ屋根形カバー ネグロス電工

    ノンスリップ屋根形カバー

    ネグロス電工
    219,800税込241,780
    1本
    16日以内出荷
    種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)72.76寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3ラック幅(mm)1200
  • ノンスリップ屋根形カバー ネグロス電工

    ノンスリップ屋根形カバー

    ネグロス電工
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)62.28タイプSR・QR寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法L1(mm)1682寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
  • ノンスリップ屋根形カバー ネグロス電工

    ノンスリップ屋根形カバー

    ネグロス電工
    129,800税込142,780
    1本
    16日以内出荷
    種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)42.28寸法L(mm)1532寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200

ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルラック用部材