カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- カナフジ電工(177)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- 南電機(24)
- 未来工業(11)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- 東芝ライテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 日新工業所(1)

カバースペーサー
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
ラックカバー用アースボンド線
ネグロス電工¥839税込¥9231本4日以内出荷カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付色(電線被覆)緑
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個当日出荷ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄
直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1巻翌々日出荷から16日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。種別メラミン樹脂焼付塗装
セパレーター端末保護キャップ
ネグロス電工¥289税込¥3181セット翌々日出荷から3日以内出荷キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
立上りラック用架台
ネグロス電工¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。板厚(mm)6タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400仕様塗装
公共建築工事標準仕様アースボンド線
ネグロス電工¥799~税込¥879~1本翌々日出荷から4日以内出荷公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。色(電線被覆)緑
上下カバークランプ
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具