絞り込み

長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から17日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
ダクターブラケット
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。用途横引き配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
親桁用ダクター支持金具
ネグロス電工¥689税込¥7581個当日出荷ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット(50個)62日以内出荷用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
鋼支持金具
ネグロス電工¥5,598~税込¥6,158~1個17日以内出荷適合ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□色銀表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])9.414[960]
ラック用ローラー(80mm以下用)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷既存の電線があっても簡単に設置ができます。寸法(mm)165×413×292(H)質量(kg)3.0適合ケーブル外径(Φmm)80安全最大荷重(kN)0.98