66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルブラケット ネグロス電工ケーブルブラケットネグロス電工
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
野緑用ケーブル保持具 ネグロス電工野緑用ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
支柱ブラケット ネグロス電工支柱ブラケットネグロス電工
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)板厚(mm)2.3
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
スモールブラケット ニッケル ネグロス電工スモールブラケット ニッケルネグロス電工
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製 未来工業アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製未来工業
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個材質スチール製寸法L(mm)730
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
899税込989
1個
7日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
支柱用ブラケット ネグロス電工支柱用ブラケットネグロス電工
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
立上り支持用ブラケット ネグロス電工立上り支持用ブラケットネグロス電工
6,598税込7,258
1個
16日以内出荷
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
立上り支持用ブラケット ネグロス電工立上り支持用ブラケットネグロス電工
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
アングル用振れ止め金具(内側用) ネグロス電工アングル用振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
279税込307
1個
3日以内出荷
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)4~8
H形鋼用振れ止め金具(内側用) ネグロス電工H形鋼用振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
359税込395
1個
4日以内出荷
種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)8~12
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装
立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム ネグロス電工立上りケーブルラック用ブラケット耐震システムネグロス電工
4,398税込4,838
1組
16日以内出荷
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
組立てアングル ネグロス電工組立てアングルネグロス電工
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3質量(kg)13.7寸法A(mm)25表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)50寸法C(Φmm)11.5
ブラケット(立上りラック取付用) ネグロス電工ブラケット(立上りラック取付用)ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
アルミ カバークランプ 端末保護キャップ ネグロス電工アルミ カバークランプ 端末保護キャップネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(10個)
3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
エンドキャップ SD ネグロス電工エンドキャップ SDネグロス電工
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
表面処理無電解ニッケルめっきULL
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
289税込318
1個
翌日出荷
立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
屋根形エンドキャップ SD ネグロス電工屋根形エンドキャップ SDネグロス電工
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
タイバー RS PRO 埋込型ケーブルタイバー 1.5U RS PROタイバー RS PRO 埋込型ケーブルタイバー 1.5URS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro 1.5U 埋込型ケーブルタイ RS Pro ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルの管理に最適です。優れた設計によりケーブルが支えられ、高価な機器ポートへのストレスが軽減されるため、サーバーキャビネットやラックに不可欠なアクセサリとなっています。また、ケーブルタイバーを使用することで、ラックやキャビネットのケーブルを適切かつ適切に管理し、接続ケーブルの寿命を延ばすこともできます。このアクセサリはスチール製のエポキシ粉体コーティングが施されているため、過酷な環境でも強度、耐久性、耐腐食性を備えています。この便利なケーブルタイバーは汎用性が高く、通信背面取り付けや電気的絶縁などの取り付けアクセサリのようなさまざまな用途に適しており、サーバーキャビネットやラックの能力を最大限に引き出すために最適なアクセサリとなります。 特長と利点: この RS Pro 1.5 U 埋込型ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルのケーブル管理に使用します ケーブルを支えながら、高価な機器ポートへのケーブルの負荷を軽減します タイバーは、ケーブルを正しく管理できるように、機器の間にケーブルを通すためのくぼみがあるように設計されています このブラケットは、スチール及びエポキシ粉体コーティンググレーで製造されており、耐久性、強度、及び耐腐食性に優れています 滑らかな仕上げであるため、表面を簡単に清掃でき、ケーブルを損傷する可能性がある埃や異物が付着しないようになっています また、通信背面取り付け及び電気的アイソレータなどのアクセサリの取り付けにも適しています この溝付きケーブル管理パネルは、ほとんどの 19 インチユニットに対応しています RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = タイバー併用可能製品 = 電気的絶縁、テレコム背面取り付け材質 = スチール高さU = 1.5URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用アングル・ブラケット