絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷から17日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
セパレーター端末保護キャップ
ネグロス電工¥289税込¥3181セット4日以内出荷キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個欠品中ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
50x450mmラック用脚バンド
エスコ¥720税込¥7921個当日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
フィードインキャップ(埋込形)
東芝ライテック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
分岐ネトロンアミ
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)材質ポリエチレン質量(kg)0.05色(マンセル値)5Y7/1
配線固定部品2098型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個5日以内出荷配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。トラスコ品番225-9807色グレー固定方法ビス
ケーブルマネージャー214-0108-51-20000
LAMP(スガツネ工業)¥869税込¥9561個3日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできるケーブルマネージャーです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイド214-0110-51-00000と併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。トラスコ品番140-8158材質ポリアミド(PA)色ブラック適合板厚(mm)1.5~2.0最大適合板厚(mm)T/2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)T/1.5
ケーブルガイド214-0110-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥869税込¥9561個3日以内出荷ケーブルを方向転換する際に曲がりすぎによる折れを防ぐ、ケーブルマネージャー214-0108-51-20000専用のワンタッチ取付ガイドです。トラスコ品番140-6553材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリアE-CC-380
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。用途コネクターやケーブルの保護に。トラスコ品番584-1500材質鋼(ニッケルめっき)W420H64D10RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルラック用部材』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら