絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- Greenlee(1)
- JAPPY(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- KLEIN TOOLS(8)
- M-Creative(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- SK11(4)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(4)
- グッドマン(3)
- サンワダイレクト(2)
- ネグロス電工(4)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 共立電機(1)
- 富士商(2)
- 未来工業(2)
- 立山電線(1)
- 藤原産業(1)
ワイヤー径(Φmm)
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

極細呼び線クルまる25m
グッドマン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷スプーン状の先端ロッドとガイドチューブで、ケーブルをスムーズに通線できます 密集した電線管や半径1.5cm以上の急コーナーにもらくらく通線できます。 軽くて丈夫な、直径1.2mm径のグラスファイバーロッドを採用しています。 通線困難な既存の電線管にも利用可能です。 35mタイプもございます。トラスコ品番161-2759直径(Φmm)1.2長さ(m)25
5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
通線ライン(5.9Φ)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
探索機能付軽量コンパクト呼び線
グッドマン¥61,980税込¥68,1781台当日出荷狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。トラスコ品番859-0617材質ABS質量(kg)1.252018年トラスコ掲載ページ1 1580
通線工具 発光体
ネグロス電工¥379税込¥4171個5日以内出荷リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。適合RHT15用寸法(mm)Φ4.5×37質量(g)3
Jetライン メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。用途通線作業形状Φ2.6mm 3本線径(Φmm)5.7線色黒破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
スチールワイヤー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,790税込¥4,1691個5日以内出荷携帯に便利 軽量・コンパクト!。横ブレしにくい フラット形状ロッド長さ(m)7.5線径(mm)6.3×0.7使用安全耐荷重N(kgf)1.9
呼線 7.6m×6.0mm スチール製
KLEIN TOOLS¥5,160税込¥5,6761個3日以内出荷30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)600テープ幅(mm)6全長(m)7.6外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)0.8コード217-9068アズワン品番65-1956-54
呼線 15.2m×3.0mm スチール製
KLEIN TOOLS¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53
JETラインGO
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。形状三画3mm+Φ2.4mm 2本長さ(m)30線径(Φmm)5.9使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4
通線工具類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら