スーパー延線ローラー2IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイスIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から16日以内出荷
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200