吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
コーナーケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー
大径ケーブルカーブ用延線ローラー
丈夫で安定性抜群
運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
四面ローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ケーブルラックに取り付け可能
組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる
万力の取り付け位置を変更することも可能
上部ローラーは可動式で開閉可能
材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)関連資料(0.42MB)取扱説明書(0.22MB)
ケーブルドラムローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
ケーブルウインチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
ケーブルプーラーファーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980