絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • イチネンTASCO(77)
  • 未来工業(42)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • 大野商会(4)
  • JAPPY(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型ネグロス電工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)ネグロス電工
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
カッターアタッチメント ネグロス電工カッターアタッチメントネグロス電工
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
替金型(MAKMOL用) ネグロス電工替金型(MAKMOL用)ネグロス電工
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
替金型(MAKKM用) ネグロス電工替金型(MAKKM用)ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
替刃(MAKHPCN用) ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(2個)
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
ラチェットパイプカッター ネグロス電工ラチェットパイプカッターネグロス電工
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
替刃(MAKCK32・MAKCK用) ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)ネグロス電工
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
替刃(CSVVF2用) ネグロス電工替刃(CSVVF2用)ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
軽量間柱穴あけ工具用 替刃 ネグロス電工軽量間柱穴あけ工具用 替刃ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
任意の位置へ簡単に穴あけできます。
適合MAKC40A
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)ネグロス電工
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工全ねじカッター用替刃(MAKSG用)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
全ねじカッター ネグロス電工全ねじカッターネグロス電工
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
KNカッター用替刃(KNCTE用) ネグロス電工KNカッター用替刃(KNCTE用)ネグロス電工
7,998税込8,798
1枚
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター用替アダプター(KNCTE用) ネグロス電工KNカッター用替アダプター(KNCTE用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター ネグロス電工KNカッターネグロス電工
87,980税込96,778
1台ほか
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144質量(g)425
二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用) ネグロス電工二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
穴あけ寸法(Φmm)Φ22
二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) ネグロス電工二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具)ネグロス電工
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型) ネグロス電工マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)ネグロス電工
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
パンチャーアタッチメント ネグロス電工パンチャーアタッチメントネグロス電工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
カッターアタッチメント ネグロス電工カッターアタッチメントネグロス電工
78,980税込86,878
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
MAKWHS用替刃 ネグロス電工MAKWHS用替刃ネグロス電工
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
MAKSAW1用替刃 ネグロス電工MAKSAW1用替刃ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
MAKRC用替刃 ネグロス電工MAKRC用替刃ネグロス電工
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
適合SR、SD-SR、SRK、QR、SD-QR、QRK
MAKRC用替金型 ネグロス電工MAKRC用替金型ネグロス電工
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
MAKED用 ネグロス電工MAKED用ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S適合範囲(mm)30~900
MAKCA替金型 ネグロス電工MAKCA替金型ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
穴あけ寸法(Φmm)22
MAKMHS用替金型 ネグロス電工MAKMHS用替金型ネグロス電工
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
切断工具(電設用)