モールカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。
合金刃を使用し、切れ味抜群。
長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
スイッチボックスソー シングルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95寸法(mm)50×95×47材質特殊鋼関連資料(2.06MB)
CD管カッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(6枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
スイッチボックスソー ダブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼タイプダブル寸法(mm)95×95×47質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95関連資料(2.06MB)
プリカチューブカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質鉄質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122関連資料(0.6MB)
ダイヤモンドホイールカッター DCDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ストリップ用穴なしタイプ。
刃にストリップ用の穴がないので、電線の切り残りがない。
プリカチューブカッター 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
プリカチューブカッター(PCC-41)用替刃
材質鉄関連資料(0.6MB)取扱説明書(0.61MB)
電工プロカッター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷から10日以内出荷
電工プロカッター用替刃。
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200