仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)8(18段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)7(16段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)
電源9V 角形乾電池(付属)
最高使用圧力(MPa)3.5
電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)
使用範囲(m)電波:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
材質ステンレス
質量(g)90
フック口開き(mm)15
収納時寸法(mm)240
アズワン品番64-7880-08
伸長(mm)1200(8段)
1本
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)254
アズワン品番64-7879-94
使用荷重(N)686(70kgf)
1本
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
最短長0.3mタイプで携帯性に優れます
材質ファイバークロス
サイズ0.3~3.3m
フック口開き(mm)10
本体径(mm)5
アズワン品番64-2234-50
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m
材質ナイロン
質量(g)160
アズワン品番64-2234-47
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
材質PET
テープ長さ(m)30
ケース寸法(mm)300×30×380(H)
参考使用荷重(kN)1.1
アズワン品番64-2234-45
テープ径(Φmm)3.5
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
1
2
次へ
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。