バンキャビネット カルプラBセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7材質PP
バンキャビネット(3列引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100関連資料(0.54MB)取扱説明書(0.4MB)仕切板間隔(mm)98
バンキャビネット カルプラAセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(1列)
セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラ天板(W380)IZ-PC-038T×1本体寸法(mm)380×786×203本体質量(kg)5.4材質PP
バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用関連資料(1.21MB)取扱説明書(0.28MB)
バンキャビネット(テーブル)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓!
高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm
※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
バンキャビネット用仕切板DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
バンキャビネット ワーキングテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB)テーブル寸法幅(mm)980テーブル高さ(mm)1020~780寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)テーブル寸法奥行(mm)900材質SPCC質量(kg)39耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)関連資料(1.69MB)
カルプラ テーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カルプラテーブル IZ-PC-TB255用 脚
寸法(mm)34×34×255材質PPタイプ1個口
バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ普通車用左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38材質SPCC(本体)・MDF(天板)
バンキャビネット(テーブル)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
より広いフラットフロアを実現仕様。
用途自由な組み合わせで車内を整理整頓天板厚さ(mm)15
システムキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980