絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R134a(2)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
  • R500(1)
  • R502(1)
  • R507A(1)
  • その他(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

冷媒回収補助用品 :「TAS」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R12(2)
R32(1)
R134a(2)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(1)
R500(1)
R502(1)
R507A(1)
その他(2)
電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1セット
当日出荷
仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCOピアシングプライヤー用交換針用パッキンイチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
ベルトヒーター イチネンTASCOベルトヒーターイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
完全防水仕様、屋内外で使用可能。 柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。 本体耐熱温度80℃。
ピアシングプライヤー用交換針 イチネンTASCOピアシングプライヤー用交換針イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ) イチネンTASCO回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
シリコンシーラント イチネンTASCOシリコンシーラントイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
ピアシングツール イチネンTASCOピアシングツールイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
欠品中
ハンドクランプ式冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
電磁弁オープナー イチネンTASCO電磁弁オープナーイチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
超強力電磁弁オープナー イチネンTASCO超強力電磁弁オープナーイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様強力タイプ高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)~18Φ
超強力電磁弁オープナーセット イチネンTASCO超強力電磁弁オープナーセットイチネンTASCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。
高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)Φ10、12.5、15、18
ピアシングプライヤー イチネンTASCOピアシングプライヤーイチネンTASCO(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
ピアシングツール 替刃 イチネンTASCOピアシングツール 替刃イチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途TA173B用
TA173B用替えパッキン イチネンTASCOTA173B用替えパッキンイチネンTASCO
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
適合TA173B
クイックボールバルブアダプタ イチネンTASCOクイックボールバルブアダプタイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
プロセスフィッティング イチネンTASCOプロセスフィッティングイチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管とチャージホースとの接続に使用してください。
水冷サブクーラー イチネンTASCO水冷サブクーラーイチネンTASCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
電磁弁オープナー用アダプタセット イチネンTASCO電磁弁オープナー用アダプタセットイチネンTASCO
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
仕様適用サイズ…Φ10、12.5、15mm
第一種特定製品管理ソフト イチネンTASCO第一種特定製品管理ソフトイチネンTASCO
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐) イチネンTASCO回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法… 205×130×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
変成シリコン(クリアー) イチネンTASCO変成シリコン(クリアー)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
文字が透けて見えるくらいクリアーです。ほとんどの水性塗料の塗布が可能。1本で色違いの施工部に対応可能。
クリアー容量(mL)320
バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCOバルブコアホールエキスパンダーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
回収システムワゴン イチネンTASCO回収システムワゴンイチネンTASCO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ストッパー付キャスター
仕様組立式(お客様でセットしてください)高さ(mm)790寸法(長さL×幅W)(mm)(ベース)750×410/(載台)510×410
回収用ヘッダ イチネンTASCO回収用ヘッダイチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCON2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キットイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッターイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO熱交換機能付オイルセパレータイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCOオートウォーターポンププライヤイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
交換用フィルター イチネンTASCO交換用フィルターイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
セーフティプライヤ イチネンTASCOセーフティプライヤイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様スライド部三枚合わせ機構(口開き調節幅7段階)247最大丸径(mm)40
グリッププライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCOグリッププライヤ(ロングノーズ)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ) イチネンTASCO回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法…145×250×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…各分岐ポート
グリッププライヤ(直線あご) イチネンTASCOグリッププライヤ(直線あご)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ イチネンTASCOグリッププライヤイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCOウォーターポンププライヤバネ付イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)46
ウォーターポンププライヤ イチネンTASCOウォーターポンププライヤイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
シーラントリムーバー イチネンTASCOシーラントリムーバーイチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

asv特集
おすすめ人気ランキング
冷媒回収補助用品