絞り込み
内径(Φmm)
  • 1
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 50(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • ニチアス(1)
アズワン・ニチアス
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
欠品中
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
チューブポンプ用チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用チューブサイズオーダーサービス