デシケーター
スタンダードタイプのデシケーターです。
シリカゲル(乾燥剤)を入れて部品などの酸化を防止します。
窒素([[N2]])ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品)などが保管できます。(酸化防止・防錆効果)
オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。
1段あたり3kgの積載が可能です。
- 付属品
- 棚板3枚、シリカゲル皿1枚
- トラスコ品番
- 459-9853
- 材質
- 透明アクリル
- 色
- クリーム/透明
- 高さ(mm)
- 540
- 奥行(mm)
- 300
- 間口(mm)
- 345
- 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 【本体】300×345×540
- 棚板数(枚)
- 3
- 均等積載量(kg/段)
- 3
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ






















