絞り込み
ブランド
  • ニチアス(3)
  • アズワン(1)
内径(Φmm)
  • 3
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 10(3)
  • 50(1)
10・50
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFAニチアス(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BTニチアス
2,790税込3,069
1本
5日以内出荷
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00)肉厚(mm)0.79最小曲げ半径(mm)6サービス分類オーダー・加工
チューブポンプ用チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用チューブサイズオーダーサービス