「接続口径」から絞り込む
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO4日以内出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO4日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)190最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)3/4寸法(mm)19.05全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
しりぽんHONEST税込¥549¥499