異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(3個)ほか
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
オイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
フレアープラグイチネンTASCO当日出荷
使用しないポートをふさぐのに用います。
フレアキャップイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
新冷媒二種対応フレアユニオンイチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
フレアメスアダプターイチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
フレアナットゆるみ防止剤イチネンTASCO当日出荷
振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
たてT型ゲージアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)イチネンTASCO当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
フレアアダプターイチネンTASCO当日出荷
窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。
寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)イチネンTASCO当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
異径フレアチーズイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
フレアコネクターイチネンTASCO当日出荷
仕様ロウ付タイプ接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)
ワンタッチカプラーイチネンTASCO当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)イチネンTASCO当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)