11ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
540件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
139税込153
1個
6日以内出荷
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
139税込153
1個
6日以内出荷
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2512材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9335材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
34日以内出荷
シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
34日以内出荷
シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0893材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジCEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン)シリーズ907 エクスターナルシールCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
34日以内出荷
エクスターナルシールです。
用途交換用エクスターナルシールです。トラスコ品番682-9336材質NBR
”シリーズ525” カップリング用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ525” カップリング用シールキットCEJN(セイン)
309税込340
1個
34日以内出荷
Oリング2個およびバックアップリング1個が含まれます。
用途交換用シールキットです。
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
7,898税込8,688
1個
34日以内出荷
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
28,980税込31,878
1個
34日以内出荷
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール材質スチール(黒色亜鉛メッキ)接続ねじG 1/4 メネジ
R-134A用アダプター UVIEW(ユービュー)R-134A用アダプターUVIEW(ユービュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
331000J、330000付属品。980001の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します。
チェーン付フレアキャップ イチネンTASCOチェーン付フレアキャップイチネンTASCO
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
チェーン付で紛失を防ぎます。
入数(個)2
ソケット イチネンTASCOソケットイチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO冷凍機油(スニソオイル)イチネンTASCO
8,198税込9,018
1缶(4L)
4日以内出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様4GSD
フレアーアダプター エスコフレアーアダプターエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
ねじサイズ【オスねじ(フレア)】3/8、【メスねじ(フレア)】1/4
フレア部漏れ止材(フレアエイド) イチネンTASCOフレア部漏れ止材(フレアエイド)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1箱(12本)
翌々日出荷
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
ワンタッチ継手 異形ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 異形ユニオンTSC(旧多久販売)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個) エスコ1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個)エスコ
1,330税込1,463
1パック(3個)
翌日出荷
材質本体:ナイロン、パッキン:NBRアズワン品番64-7842-21入数3個適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
フレアーシールキャップセット エスコフレアーシールキャップセットエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個ケース寸法(mm)167×126×62(H)
二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手]二方フレアーチーズ TSF型シンコー[継手]
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手]中間フレアーエルボ LUF型シンコー[継手](1件のレビュー)
889税込978
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
ロックナット付フレアーユニオン BUF型 シンコー[継手]ロックナット付フレアーユニオン BUF型シンコー[継手]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]メスフレアージョイント MF型シンコー[継手]
889税込978
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
フレアーチーズ TF型 シンコー[継手]フレアーチーズ TF型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]ゲージヒッチング GF型シンコー[継手]
999税込1,099
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)エスコ
13,900税込15,290
1個(500cc)
翌日出荷
冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃アズワン品番64-7818-96粘度指数60
R-134A用アダプター 414500KE用 UVIEW(ユービュー)R-134A用アダプター 414500KE用UVIEW(ユービュー)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
クイックアダプター イチネンTASCOクイックアダプターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ラチェットハンドルに取付けるだけで楽に指先で早回し。 仮締めと本締め作業が1本のラチェットでスムーズに行えます。9.5mm
オイルハンター イチネンTASCOオイルハンターイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g
フレアユニオン(ナット付)  新冷媒 Panasonic(パナソニック)フレアユニオン(ナット付) 新冷媒Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
フレアユニオン(ナット付) 2分 新冷媒 Panasonic(パナソニック)フレアユニオン(ナット付) 2分 新冷媒Panasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷
フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック)フレアナット 新冷媒対応Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アダプター BBKテクノロジーズアダプターBBKテクノロジーズ
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
サイズ3/8オスフレア×1/4メスフレア口径3/8オスフレア×1/4メスフレア
フレア式継手