6ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
540件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン)オート・カップリング 油圧用 コネクターCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
オートカップリング フルード用 カップリング CEJN(セイン)オートカップリング フルード用 カップリングCEJN(セイン)
259,800税込285,780
1個
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4541材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オートカップリング フルード用 ニップル CEJN(セイン)オートカップリング フルード用 ニップルCEJN(セイン)
239,800税込263,780
1個
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4578材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オート・カップリング 油圧用 ニップル CEJN(セイン)オート・カップリング 油圧用 ニップルCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ414”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0907材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/2 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ411”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
9,298税込10,228
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
フル・フローニップル(プラグ)メネジ CEJN(セイン)フル・フローニップル(プラグ)メネジCEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-4949材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローニップル(プラグ) CEJN(セイン)フル・フローニップル(プラグ)CEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
34日以内出荷
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローカップリング(ソケット)NBR CEJN(セイン)フル・フローカップリング(ソケット)NBRCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ487”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ487”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
7,398税込8,138
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ287”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ287”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ787”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ787”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ687”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ587”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ487”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
8,198税込9,018
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ787”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ787”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
28,980税込31,878
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ287”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ287”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ287”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ587”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ587”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ787”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
28,980税込31,878
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ287”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ287”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ487”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ587”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ487”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
7,398税込8,138
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
フレア式継手