ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチシダブラシ)CONDOR(山崎産業)当日出荷
12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシサイズ(inch)12
フロアパッド13"茶(剥離用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用トラスコ品番356-8334適合本体E-3-1、E-4-1色ブラウン質量(g)150対応インチサイズ13
コンドル ポリシャーCP-12K型CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA型(スタンダード)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷から8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。
用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
フロアパッド9"黒(完全剥離用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途完全剥離用トラスコ品番480-4597材質ナイロン色ブラック対応インチサイズ9
コンドル ポリシャーCP-12MA型CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。※ブラシ・ポリシャー用プレート別売
用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。質量(kg)27電源コード(m)15幅(mm)345高さ(mm)1175奥行(mm)390回転数(min-1[r.p.m])200/240ブラシ幅(mm)約300別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、インスタロックドライビング・パッド(E-15-13)、各種ブラシ、各種パッド洗浄幅(mm)パッド:約330
フロアパッド13"青(表面洗浄用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用トラスコ品番356-8326材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ13
コンドルポリシャー CP-8型CONDOR(山崎産業)翌々日出荷から10日以内出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9電源(V)AC100(50/60Hz)ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230
フロアパッド9"緑(表面洗浄用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用トラスコ品番480-4601材質ナイロン色グリーン対応インチサイズ9
フロアパッド15"白(磨き用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途磨き用材質ポリエチレンテレフタレート色ホワイト対応インチサイズ15
フロアパッド13"赤(保守用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面保守用のフロアパッドです。
用途保守用トラスコ品番356-8342材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ13
フロアパッド9"茶(剥離用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用トラスコ品番480-4627材質ポリエチレンテレフタレート色ブラウン対応インチサイズ9
フロアパッド9"青(表面洗浄用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用トラスコ品番480-4619材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ9
フロアパッド15"赤(保守用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面保守用のフロアパッドです。
用途保守用材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ15
フロアパッド9"白(磨き用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途磨き用トラスコ品番480-4643材質ポリエチレンテレフタレート色ホワイト対応インチサイズ9
フロアパッド15"茶(剥離用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用材質ポリエチレンテレフタレート色ブラウン対応インチサイズ15
フロアパッド9"赤(保守用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面保守用のフロアパッドです。
用途保守用トラスコ品番480-4635材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ9
ポリシャーCP-8型(階段用)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)翌々日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
フロアパッド15"青(表面洗浄用)CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途表面洗浄用材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ15
真鍮トーロンブラシCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
エンボス床の汚れをしっかり洗浄できるポリシャー用の真鍮トーロンブラシ。
『ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン の新着商品
ページ: 1/ 3