絞り込み
ブランド
サイズ(inch)
パッドサイズ(inch)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ポリッシャー

355件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付) CONDOR(山崎産業)コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)CONDOR(山崎産業)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式高速シャンプー洗剤タンク付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220質量(kg)約27.5電流(A)11.3消費電力(W)1100電源100V 50/60Hzコード長さ(m)13ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション2WAYコードレスマルチポリッシャーヒロ・コーポレーション
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能用途に合わせた3タイプのブラシ付ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付きBWS
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
コードレスで、移動も手が届きにくい場所のお掃除もラクラク!バスポリッシャー用途に合わせて交換できるアタッチメント6種付き入力電圧/電流:5V/2A出力電圧:3.7V回転数:330-380回/分充電時間:4-5時間連続使用時間:弱 約60分、強 約40分パワー:10W防水:IPX6
用途電動バスポリッシャー 充電 コードレス 回転ブラシ ブラシ 掃除 柄付き 風呂 スポンジ付属品本体、スティックパイプ、延長ポール、デッキブラシ(大)、デッキブラシ(小)、多目的ブラシ、コーナーブラシ、スポンジ/ファイバーブラシ用アタッチメント、ファイバーブラシ、Type-Cケーブル、取り扱い説明書材質ABS、アルミニウム質量(kg)1.12寸法(cm)全体:99-120、延長ポール:34-62.5電池リチウムイオン電池2000mAh
研磨材入ナイロンポリッシャブラシ#80 八ツ矢工業研磨材入ナイロンポリッシャブラシ#80八ツ矢工業
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。研磨剤入りなので洗浄力、耐久性が高いナイロンブラシです。
サイズ(inch)13
シダポリッシャブラシ 八ツ矢工業シダポリッシャブラシ八ツ矢工業
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。
化繊ポリッシャブラシ 八ツ矢工業化繊ポリッシャブラシ八ツ矢工業
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。
ワイヤポリッシャブラシ 八ツ矢工業ワイヤポリッシャブラシ八ツ矢工業
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポリッシャ機械に取り付けて使用します。凸凹の床に効果的です。
スコッチ・ブライト カーペットパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト カーペットパッド3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
18日以内出荷
ポリエステル不織布のフロアパッドです。独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。床表面の油汚れヒールマークを除去します。
内径(mm)82
スコッチ・ブライト パープルダイヤモンドパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト パープルダイヤモンドパッド3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(2枚)
18日以内出荷から29日以内出荷
大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元用のフロアパッドです
厚さ(mm)約28(代表値)内径(mm)82
スコッチ・ブライト アクアバーニッシュパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト アクアバーニッシュパッド3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
18日以内出荷から29日以内出荷
超高速バフィング作業用のフロアパッドです
厚さ(mm)約25(代表値)ブルー内径(mm)82
スクラブランチャー用 スポンジパッド 大一産業スクラブランチャー用 スポンジパッド大一産業
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
スクラブランチャー専用のスポンジパッドです。
スクラブランチャー用 ハードブラシ6インチ(研磨剤入り) 大一産業スクラブランチャー用 ハードブラシ6インチ(研磨剤入り)大一産業
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
スクラブランチャー専用のハードブラシ6インチ(研磨剤入り)です。
スクラブランチャー用 アダプター 大一産業スクラブランチャー用 アダプター大一産業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
スクラブランチャー専用のアダプターです。
ナイロンブラシ9インチ ペンギンワックスナイロンブラシ9インチペンギンワックス
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BP-90Li用のナイロンブラシです。
ナイロンブラシ17インチ ペンギンワックスナイロンブラシ17インチペンギンワックス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
イノベーター17D用のナイロンブラシです。
ナイロンブラシ15インチ ペンギンワックスナイロンブラシ15インチペンギンワックス
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
BP-150Li用のナイロンブラシです。
カーペットブラシ17インチ ペンギンワックスカーペットブラシ17インチペンギンワックス
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
イノベーター17D用のカーペットブラシです。
カーペットブラシ15インチ ペンギンワックスカーペットブラシ15インチペンギンワックス
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
BP-150Li用のカーペットブラシです。
MIXブラシ15インチ ペンギンワックスMIXブラシ15インチペンギンワックス
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
粒度#120サイズ15インチ回転数(min-1[r.p.m])211線径(Φmm)0.6
ワンタッチガード9インチ ペンギンワックスワンタッチガード9インチペンギンワックス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
BP-90Li用の飛散防止カバーです。
ワンタッチガード17インチ ペンギンワックスワンタッチガード17インチペンギンワックス
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
イノベーター17D用の飛散防止カバーです。
ワンタッチガード13インチ ペンギンワックスワンタッチガード13インチペンギンワックス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BP-130Li用の飛散防止カバーです。
フレックススクラブ-RED 15インチ ペンギンワックスフレックススクラブ-RED 15インチペンギンワックス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
フレックススクラブ-RED 13インチ ペンギンワックスフレックススクラブ-RED 13インチペンギンワックス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
フレックススクラブ-BLACK 15インチ ペンギンワックスフレックススクラブ-BLACK 15インチペンギンワックス
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
フレックススクラブ-BLACK 13インチ ペンギンワックスフレックススクラブ-BLACK 13インチペンギンワックス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ポリッシャー用パッド台装着タイネックスブラシです。
パッドホルダー9インチ ペンギンワックスパッドホルダー9インチペンギンワックス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
BP-90Li用のパッドホルダーです。
パッドホルダー17インチ ペンギンワックスパッドホルダー17インチペンギンワックス
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
イノベーター17D用のパッドホルダーです。
パッドホルダー15インチ ペンギンワックスパッドホルダー15インチペンギンワックス
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
BP-150Li用のパッドホルダーです。
パッドホルダー13インチ ペンギンワックスパッドホルダー13インチペンギンワックス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
BP-130Li用のパッドホルダーです。
シャンピングタンク ペンギンワックスシャンピングタンクペンギンワックス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ポリッシャー用のシャンピングタンクです。
イノベーター17D ペンギンワックスイノベーター17Dペンギンワックス
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430
イノベーター15D ペンギンワックスイノベーター15Dペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)38回転数170/240rpmパッド15インチ×1枚洗浄幅(mm)380
BP-90LiⅡ ペンギンワックスBP-90LiⅡペンギンワックス
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-150LiⅡ ペンギンワックスBP-150LiⅡペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
BP-130LiⅢα ペンギンワックスBP-130LiⅢαペンギンワックス
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160回転数250rpm※無負荷でのDATAパッド13インチ連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式CONDOR(山崎産業)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式CONDOR(山崎産業)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式CONDOR(山崎産業)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式CONDOR(山崎産業)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー