絞り込み
ブランド
  • マール社
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(12)
  • 200~400未満(5)
  • 400~600未満(2)
  • 800~1000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(7)
校正証明書
  • 付き(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mmトラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
19,980税込21,978
1本
当日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社ダイヤルコンパレータ(指針測微器)マール社
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリメス マール社ミリメスマール社
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NHマール社
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
指針測微器ミリメス マール社指針測微器ミリメスマール社
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
トラスコ品番585-0091
ミリメス防滴 マール社ミリメス防滴マール社
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
1318スタイラス 超硬2mm マール社1318スタイラス 超硬2mmマール社
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445メーカー商品コード3005223
ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティングマール社
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社ラージミリメス用測定アタッチメント 921マール社
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社K Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8491
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
ダイアルボアゲージ844N マール社ダイアルボアゲージ844Nマール社
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社K Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高分解能測定(分解能0.1μm)測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
万能測定プローブ 指示器別売 マール社万能測定プローブ 指示器別売マール社
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
標準測定子901 マール社標準測定子901マール社
928税込1,021
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボール径(Φmm)3
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
測定システムがガイドと取り付けシャフトから奥まっているため、非常に堅牢です。 卓越したクランプ特性を持っています。ロータリーストロークベアリングに取り付けられた測定ピンです。測定ピンはワイヤーリフターで持ち上げ可能です。油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性酸、塩基、溶剤、オゾンに中程度の耐性
トラスコ品番586-2693測定範囲(mm)±1.0保護等級IP64測定子3mm超鋼球メーカー商品コード5313010取付軸径(Φmm)8h6
844 Kg Holder マール社844 Kg Holderマール社
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ダイアルボアゲージ844K マール社ダイアルボアゲージ844Kマール社
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
コンタクトプレート マール社コンタクトプレートマール社
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様球面コンタクトポイントトラスコ品番584-8514材質スチール
測定モジュール Millimar 1702 マール社測定モジュール Millimar 1702マール社
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
・分解能:0.1μm・消費電力:115mA・測定範囲:±200μm・プローブ接続数:2・寸法L×W×H(mm):54×54×66エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202 マール社電気マイクロメータ C1202マール社
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示やリアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
ラージミリメス マール社ラージミリメスマール社
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。トラスコ品番835-3695セット内容ケーブルレリーズ、ケース質量(kg)1.5352018年トラスコ掲載ページ1 1279
指針測微器”ミリメス” マール社指針測微器”ミリメス”マール社
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
MAX/MINメモリー(ピーク値) MAX-MIN(振れ測定) LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間 測定スピード:MAX 1.5m/秒 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適) 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28
指示スナップゲージ MaraMeter 840F マール社指示スナップゲージ MaraMeter 840Fマール社
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
指示式ネジスナップゲージ852 マール社指示式ネジスナップゲージ852マール社
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
指示スナップゲージ840FS マール社指示スナップゲージ840FSマール社
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844Nマール社
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
取り付け用アタッチメント マール社取り付け用アタッチメントマール社
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g)622018年トラスコ掲載ページ1 1235
指示スナップゲージ840FS マール社指示スナップゲージ840FSマール社
529,800税込582,780
1台
9日以内出荷
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。セット内容木製ケース、アーレンキー2018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル マール社取り付けアタッチメント用ショルダーアンビルマール社
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。
質量(g)182018年トラスコ掲載ページ1 1235
デジタルノギス 校正証明書付 マール社デジタルノギス 校正証明書付マール社
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付マール社
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 英語版校正証明書付マール社
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
指示スナップゲージ840FM マール社指示スナップゲージ840FMマール社
419,800税込461,780
1個
23日以内出荷
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ