電気マイクロメータマール社翌々日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
C面ノギスはくでん税込¥24,178¥21,980