絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,460)
  • テクロック(696)
  • テサ (tesa)(398)
  • SK(新潟精機)(266)
  • 東京精密(196)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • TESA(93)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マグネスケール(69)
  • マール社(58)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(19)
  • 200~400未満(11)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(15)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
130x100mm マイクロメータースタンド エスコ130x100mm マイクロメータースタンドエスコ
5,130税込5,643
1個
当日出荷
エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
ノギス エスコノギスエスコ
5,700税込6,270
1個(1個)
翌日出荷
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05ジョウ長(mm)40
ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用) エスコハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)エスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
商品タイプパーツ品エスコ品番EA725XF-21
0-150mm ディジタルハイトゲージ エスコ0-150mm ディジタルハイトゲージエスコ
47,100税込51,810
1個
当日出荷
表示形式アナログ商品タイプ本体エスコ品番EA725XD
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,320税込1,452
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
38,500税込42,350
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)3~9測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
マイクロメータースタンド エスコマイクロメータースタンドエスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
仕様滑り止めゴム足付エスコ品番EA725E-6材質(本体)鋳鉄角度調整範囲90°サイズ(mm)115(W)×160(D)×115(H)くわえ幅(mm)0~18
200-225mm マイクロメーター基準棒 エスコ200-225mm マイクロメーター基準棒エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225エスコ品番EA725E-108長さ(mm)200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)85径(Φmm)8精度(μm)5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
マイクロメータースタンド エスコマイクロメータースタンドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
スモールホールゲージ エスコスモールホールゲージエスコ
52,100税込57,310
1組(1組)
予約販売
穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。小さい穴、スロット、溝などの計測に。計測は先端のボール部で2点接触。セーフティストップで各レンジを安全に計測。
仕様4本組セット全長(mm)75・80・85・90測定範囲(mm)(3.2~5.1(5.1~7.6(7.6~10.2(10.2~12.7
マイクロメーター(デジタル/深型) エスコマイクロメーター(デジタル/深型)エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
デジタルマイクロメーター(片球面) エスコデジタルマイクロメーター(片球面)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
0-22mm ミニデプスゲージ エスコ0-22mm ミニデプスゲージエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付アズワン品番65-9273-85
[EA725XF-1~4用] ハイトゲージ用スクライバクランプ エスコ[EA725XF-1~4用] ハイトゲージ用スクライバクランプエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
300mm デジタルロングジョーノギス エスコ300mm デジタルロングジョーノギスエスコ
82,000税込90,200
1個
翌日出荷
材質ステンレス測定範囲(mm)0~300電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大300最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)150
150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ150mm デジタルノギス(ケガキ型)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40アズワン品番64-2257-99電池寿命(年)約2.5
200mm ノギス エスコ200mm ノギスエスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
材質ステンレス最大測定長(mm)200最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)50
100mm ノギス(プラスチック製) エスコ100mm ノギス(プラスチック製)エスコ
969税込1,066特価
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート最小読取値(mm)0.1・1測定値最大100ジョウ長(mm)34
10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
測定範囲(mm)10~22測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
150mm ハイトゲージ エスコ150mm ハイトゲージエスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
表示形式アナログ商品タイプ本体エスコ品番EA725XF-1
テストインディケーターホルダー エスコテストインディケーターホルダーエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-63
175-200mm マイクロメーター基準棒 エスコ175-200mm マイクロメーター基準棒エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725E-107
150-175mm マイクロメーター基準棒 エスコ150-175mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:150~175エスコ品番EA725E-106長さ(mm)150材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)65径(Φmm)8精度(μm)4主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
125-150mm マイクロメーター基準棒 エスコ125-150mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150エスコ品番EA725E-105長さ(mm)125材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)50径(Φmm)8精度(μm)3.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
25- 50mm マイクロメーター基準棒 エスコ25- 50mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50エスコ品番EA725E-101長さ(mm)25材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)10径(Φmm)7精度(μm)2主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725CJ-150測定範囲(mm)0~150
150mm デジタルノギス(左利き用) エスコ150mm デジタルノギス(左利き用)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725BF-2測定範囲(mm)0~150
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
マイクロメーター(デジタル/細軸) エスコマイクロメーター(デジタル/細軸)エスコ
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
デジタルポイントマイクロメーター エスコデジタルポイントマイクロメーターエスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
デジタルインサイドマイクロメーター エスコデジタルインサイドマイクロメーターエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
30,000税込33,000
1個
8日以内出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター(細軸) エスコデジタルマイクロメーター(細軸)エスコ
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
デジタルデプスマイクロメーター エスコデジタルデプスマイクロメーターエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ