絞り込み
ブランド
  • アークランドサカモト
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,457)
  • テクロック(699)
  • TESA[測定用品](491)
  • SK(新潟精機)(250)
  • 東京精密(194)
  • Peacock(尾崎製作所)(192)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • エスコ(98)
  • INSIZE(インサイズ)(89)
  • シンワ測定(79)
  • マグネスケール(69)
  • マール社(52)
  • バウアーズ(41)
  • レニショー(35)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • 松井精密(20)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス アークランドサカモトデジタルノギスアークランドサカモト
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.01~100仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください付属品収納ケース最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
デジタルノギス アークランドサカモトデジタルノギスアークランドサカモト
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1仕様デップスバー:あり付属品取扱い説明書使用温度範囲(℃)0~40器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ