絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(71)
  • アズワン(3)
  • KDS(3)
  • エスコ(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • テクロック(1)
  • マグネスケール(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニヤゲージセンサ 小野測器リニヤゲージセンサ小野測器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
ディジタルゲージカウンタ 小野測器ディジタルゲージカウンタ小野測器
46,980税込51,678
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ