絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(158)
  • タジマツール(TJMデザイン)(139)
  • ムラテックKDS(122)
  • 日本度器(56)
  • SK(新潟精機)(47)
  • PROMART(プロマート)(47)
  • KOMELON(33)
  • ヤマヨ(32)
  • KDS(31)
  • SK11(24)
  • シンワ測定(23)
  • 積水樹脂(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • PiTape(15)
  • マイゾックス(13)
  • ショットナビ(13)
  • TRUSCO(12)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
テープ幅(mm)
  • 25(3)
目盛仕様
  • メートル目盛(1)
メートル目盛
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス イチネンTASCOコンベックスイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長さ(m)5仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
コンベックス(プロテクター付) イチネンTASCOコンベックス(プロテクター付)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
長さ(m)5.5仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
コンベックス イチネンTASCOコンベックスイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
長さ(m)5.5仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル
レーザー距離計 イチネンTASCOレーザー距離計イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)光源…レーザーダイオード波長…515nm出力1mW以下(クラス2)測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)使用温度範囲…-10℃~+45℃保管温度範囲…-20℃~+70℃電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm質量…170g防塵・防水性能…IP65三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
コンベックス・巻尺・距離測定