絞り込み
ブランド
  • PiTape
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(161)
  • タジマツール(TJMデザイン)(144)
  • ムラテックKDS(123)
  • 日本度器(57)
  • SK(新潟精機)(47)
  • PROMART(プロマート)(47)
  • KOMELON(33)
  • ヤマヨ(32)
  • KDS(30)
  • SK11(24)
  • シンワ測定(22)
  • 積水樹脂(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • マイゾックス(13)
  • TAKAGI(高儀)(13)
  • ショットナビ(13)
  • TRUSCO(12)
  • Nikon(ニコン)(12)
長さ(m)
  • 0.05(2)
  • 0.06(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(7)
  • 0.6(10)
  • 0.9(10)
  • 0.94(1)
  • 1(2)
  • 1.2(10)
  • 1.5(10)
  • 1.8(7)
  • 1.88(1)
  • 2(2)
  • 2.1(3)
  • 2.4(4)
  • 2.7(4)
  • 3(9)
  • 3.3(4)
  • 3.6(4)
  • 4(2)
テープ幅(mm)
  • 6.35(10)
  • 9.525(3)
  • 12.7(1)
  • 25.4(1)
  • 50.8(1)
材質(テープ)
  • スチール(10)
  • ステンレス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外径用パイテープ ステンレス製 PiTape標準外径用パイテープ ステンレス製PiTape
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
Oリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製 PiTapeOリング内径用ソフトパイテープ ステンレス製PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)6.35
標準内径用パイテープ ステンレス製 PiTape標準内径用パイテープ ステンレス製PiTape
1本
欠品中
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
テンショナー PiTapeテンショナーPiTape
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
Oリング内径用パイテープ スチール製 青色 PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製 青色PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
円周測定用パイテープ PiTape円周測定用パイテープPiTape
1本
欠品中
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.127材質(テープ)1095スプリング鋼本体幅(mm)12.7
標準外径用パイテープ スチール製 PiTape標準外径用パイテープ スチール製PiTape
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用パイテープ スチール製 PiTapeOリング内径用パイテープ スチール製PiTape
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
標準内径用パイテープ スチール製 PiTape標準内径用パイテープ スチール製PiTape
1本
欠品中
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
デジタルパイテープ PiTapeデジタルパイテープPiTape
1本
欠品中
直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質716ステンレス鋼幅(mm)バーニア:50.8テープ幅(mm)本尺:25.4テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
直線測定用リニアテープ PiTape直線測定用リニアテープPiTape
1本
欠品中
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7精度(mm)±0.2テープ厚さ(mm)0.381材質(テープ)1095スプリング鋼
標準内径用パイテープ スチール製 青色 PiTape標準内径用パイテープ スチール製 青色PiTape
1本
欠品中
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色 PiTapeOリング内径用ソフトパイテープ スチール製 青色PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape標準外径用パイテープ スチール製 青色PiTape
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用パイテープ ステンレス製 PiTapeOリング内径用パイテープ ステンレス製PiTape
1本
欠品中
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525
Oリング内径用ソフトパイテープ スチール製 PiTapeOリング内径用ソフトパイテープ スチール製PiTape
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35精度(mm)+/-0.09テープ厚さ(mm)0.3材質(テープ)スチール本体幅(mm)6.35
コンベックス・巻尺・距離測定