絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- ミツビシ(20)
- 三菱(6)
- CAPTAIN STAG(1)
- 三菱ふそう(1)
- トヨタ(1)

ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥2,298税込¥2,5281袋(50本)5日以内出荷あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応ループ引張強度N(LBS)600(135)