10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途100Aパイプの検査時に使用 トラスコ品番809-4690 適合機種GLS2830-2 質量(g)50
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

REX(レッキス工業)管内カメラ
管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査 仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能 付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース トラスコ品番651-3742 幅(mm)280 高さ(mm)355 奥行(mm)195 電源(V)100 ケーブル長(m)20 外径(Φmm)挿入部:28 機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示 適合管径(Φmm)30~110 ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値]) ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター) 解像度1920×1080 バッテリー容量(Ah)0.4 画素数約200万(フルHD) ケーブル径(Φmm)6.6 挿入部有効長(m)19
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
首振り(WAY)4
1台
94,095 税込103,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-2
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES462-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES462-2
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)工業用内視鏡
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
口径(mm)6.2 首振り(WAY)2
1台
55,890 税込61,479
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)Gラインスコープ スキッド150
RoHS
簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途150Aパイプの検査時に使用 トラスコ品番809-4691 適合機種GLS2830-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷