絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(274)
  • エスコ(228)
  • クリアー光学(170)
  • ナリカ(152)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(151)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
  • ビクセン(115)
  • エッシェンバッハ(114)
  • Kenko(ケンコートキナー)(106)
  • Nikon(ニコン)(100)
  • アズワン(91)
  • カートン(79)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • ケニス(65)
  • ANMO(62)
  • TRUSCO(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト付点検ミラー STSライト付点検ミラーSTS(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷
ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
点検ミラー用ミラー枠付きセット STS点検ミラー用ミラー枠付きセットSTS
6,098税込6,708
1セット
当日出荷から7日以内出荷
付属品ボルト
先端可動式工業用内視鏡 STS先端可動式工業用内視鏡STS
139,800税込153,780
1台
当日出荷
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SM STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SMSTS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
IES-55専用の先端側視用ミラーです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。トラスコ品番754-5975材質アルミサイズ16×Φ6mm質量(g)1.8
液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SB STS液晶モニター付工業用内視鏡IES-55用先端ツール TIP-55SBSTS
549税込604
1個
9日以内出荷
IES-55専用の先端ツールです。 パイプ内挿入が容易になる先端ボールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。 空調設備などの内部点検。トラスコ品番754-5967材質アルミサイズ8×Φ10mm質量(g)2.7
光学測定器