絞り込み
ブランド
  • nihonkouki
  • モノタロウ(23)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • エスコ(226)
  • クリアー光学(162)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(150)
  • ナリカ(150)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(113)
  • エッシェンバッハ(113)
  • Kenko(ケンコートキナー)(106)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • アズワン(91)
  • カートン(79)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • ケニス(65)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリネル計測顕微鏡 nihonkoukiブリネル計測顕微鏡nihonkouki
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用接触測定器としても使用可能倍率は20倍ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)425測定範囲(mm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50総合倍率20×最小目盛(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ鏡筒形式単眼
スマートフォン用カメラアダプタ nihonkoukiスマートフォン用カメラアダプタnihonkouki
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影することができるオプション品です。日本光器製作所の全ての顕微鏡で共通して使用可能です。日本製
耐荷重(g)300以下(推奨)適合寸法(mm)対応スマートフォンサイズ:幅58~110、高さ108~200、厚さ15以下、レンズ中心から左10~40、右23~70以内レンズ中心から上6~45、下81~158以内
ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkoukiショップ金属顕微鏡(台座A)nihonkouki
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
小型軽量で持ち運びが便利色彩チェックにも使用できるこの手軽さで総合倍率100倍ダクタイル鋳鉄の表面観察出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700総合倍率100×寸法(Φ×mm)62×200接眼レンズ10×対物レンズ10×鏡筒形式単眼
ショップ測定顕微鏡 nihonkoukiショップ測定顕微鏡nihonkouki
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に安価で手軽に使用できるノギス感覚で簡単に計測被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
超小型金属顕微鏡(倒立型) nihonkouki超小型金属顕微鏡(倒立型)nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
光源ユニット nihonkouki光源ユニットnihonkouki
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
メカニカルステージ Φ38シャーレ用 nihonkoukiメカニカルステージ Φ38シャーレ用nihonkouki
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。Φ38シャーレ用日本製
メカニカルステージ プレパラート用 nihonkoukiメカニカルステージ プレパラート用nihonkouki
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。プレパラート用日本製
超小型金属顕微鏡(正立型) nihonkouki超小型金属顕微鏡(正立型)nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる卓上型金属顕微鏡と同等の性能部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
超小型偏光顕微鏡 nihonkouki超小型偏光顕微鏡nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に質量(kg)1.1タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
超小型生物顕微鏡 nihonkouki超小型生物顕微鏡nihonkouki
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる卓上型生物顕微鏡と同等の性能カバーグラス面を上に設置あらゆる場所での観察設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
光学測定器