内視鏡 (23) 顕微鏡 (15) カテゴリ: 光学測定器ブランド: THANKO(サンコー)[電子機器]すべて解除
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍) 約10~220 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 倍率 約10~140 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番 64-6746-30 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容 本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約500 電源 内蔵バッテリー 角度(°) 湾曲:約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター部:140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:8 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm 動作温度範囲(℃) 0~45 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約20 ~ 220 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍) 20~220 その他 キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。) 付属品 本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 100 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4インチCMOS インターフェース USB 2.0 解像度 1280×1024px (SXGA)、約130万画素 LED 蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品 本体、USBケーブル(80cm)、収納袋 質量(g) 57 電源 USBより充電 消費電力 2.5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36.5×32×58 周波数 2.412GHz~2.485GHz バッテリー 1600mAh リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3~4 動作温度(℃) 10~45 稼働時間(時間) 約2.5 Wi-Fi Wi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約20~220 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7758 質量(g) 104 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 140 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約10~140 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容 本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g) 約310 電源 内蔵バッテリー 温度(℃) カメラ:-10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:9.2 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°) ケーブル:360 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm 動作温度範囲(℃) -10~40 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容 本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書 長さ(mm) ピントが合う距離:20~50 質量(kg) ケース込:約2.2 電源 内蔵バッテリー ケーブル長(m) カメラケーブル:1(非形状記憶型) 本体質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース:450×285×110 表示部 5インチカラーディスプレイ 光源 白色LED6灯(3段階明るさ調整) バッテリー 充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨) 充電時間 約6~7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×50×335 解像度 静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps 視野角 80度 ケーブル長(mm) USB:約950 動作温度(℃) -10~60、カメラ:-10~60 バッテリー容量(mAh) (3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー 連続動作時間 約3~3.5時間 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 IP67(カメラおよびケーブル部) 回転角度(°) ケーブル:左右各180 対応SDカード microSDカード(~32GB Class10推奨)
ポータブルスコープ3.9Φ3M THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品 モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g) 210、1223(パッケージ込み) 電源 単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m) カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×264×30 表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサー CMOSセンサー 光源 高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード 対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度 動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角 70度 焦点距離(mm) 30~80 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67
ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品 モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g) 210、1223(パッケージ込み) 電源 単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m) カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×264×30 表示部 2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサー CMOSセンサー 光源 高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード 対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度 動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角 70度 焦点距離(mm) 30~80 先端径(Φmm) カメラ:3.9 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル THANKO(サンコー)[電子機器] 翌々日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様 ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度 セット内容 本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書 質量(g) 本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742 電源 本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz ケーブル長(m) 1 最高使用圧力(MPa) 0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165 連続使用時間(時間) 約4 インターフェース AV-out、microUSB、microSD バッテリー リチウム電池(3200mAh) ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 保証期間 12ヶ月 視野角 85度 LED 6灯 6段階調光機能付 記録ファイル形式 動画:MP4、静止画:JPEG、BMP 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~120 画像サイズ 960×720(動画・静止画ともに) 25fps 言語表示 日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数 約70万画素 先端径(Φmm) 6.6 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67 動作湿度(%RH) 90(結露しないこと) 対応SDカード microSDカード(~32GBまで)
配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル
顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。
23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g) 80 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×92 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 1280x1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 15fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍) 約700~900 付属品 端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 電源 USBバスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels、1/4インチCMOS 機能 計測機能(目安)、キャリブレーション機能 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 保証期間 1年 LEDランプ 白色8灯 露出補正 自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×高さ(mm) 32×107 フレームスピード(fps) 30
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他 偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約400 ~ 470 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 5 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 解像度 静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 動作温度(℃) 10~50 合焦距離 20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm) 23 防水性 IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス) サファイヤガラス
Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途 dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi その他 白色LED ライト8 灯、測定機能 付属品 本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド 質量(g) 98 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約20 ~ 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×103×32 センサー 0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 VGA(640×480)、約30 万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様 白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能 付属品 本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 規格 CE、FCC、ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×107 倍率 約415~470倍 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 140 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。
お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。
顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品 レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません) 質量(g) レコーダー:145 電源 内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電 センサー 1/4 インチCMOSセンサー インターフェース オーディオジャック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) レコーダー:100×35×82 接眼レンズ Φ23mm、30mm、30.5mm 連続使用可能時間 2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 ディスプレイ 3.5インチ 解像度 640×480 pixel ライト種類 内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 撮影モード 動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel) 対応メモリーカード microSDカード~16GB フレームレート 30FPS
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷 から 91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ 付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) 角度(°) 湾曲:90±10 先端径(mm) 2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 視野角 120度 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (18000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡 付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) ケーブル長(m) 1 角度(°) 湾曲:150±10 先端径(mm) 2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 視野角 120度 防塵防水性能 カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (18000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容 本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m) 3 角度(°) 湾曲:180±10 先端径(mm) 6 連続使用時間(時間) 約6 バッテリー リチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx) 20000ルクス ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 解像度 960×720 視野角 85度 LED 6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動で調節 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード 動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ 962×720 25fps 言語表示 日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数 70万画素 インターフェイス miniHDMI、microUSB、microSD 合焦距離 10~100mm コントラスト 手動で調節 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°) ケーブル:最大360 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90 対応SDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 90(結露しないこと)
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 30 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.6 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途 工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
配管用内視鏡スコープpremier30M THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 30 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.6 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番 64-6746-32 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容 本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 質量(g) 117 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×80 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器] 5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 5 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー 解像度 静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 動作温度(℃) 10~50 合焦距離 20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm) 23 防水性 IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス) サファイヤガラス
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ 付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) ケーブル長(m) 2 角度(°) 湾曲:90±10 先端径(mm) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 視野角 120度 防塵防水性能 カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (8000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90
配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器] 46日以内出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm) (カメラ)50 ケーブル長(m) 120 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター 質量(kg) (本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8 電源 AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360 光源 白色LED18灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH 解像度 800×480 充電時間(時間) 6 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 4時間 防水性 IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部) 焦点距離 (パンフォーカス)100mm~
360度先端可動式配管内視鏡60M THANKO(サンコー)[電子機器] 59日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途 配管観察など 仕様 ピントが合う距離:10cm~300cm セット内容 本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm 材質 カメラガラス:サファイヤガラス 質量(kg) 27 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 60(ケーブル径7.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:400×360×130 表示部 10インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 約8~10 光源 白色LED6灯 調光機能付 解像度 1280×720 H.264 AVI形式 バッテリー電圧(V) 12 保証期間 1年間 充電時間(時間) 約6 動作温度(℃) 5~50 バッテリー容量(mAh) 8800 先端径(Φmm) 50 防水性 IP68(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード 32GBまで
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M THANKO(サンコー)[電子機器] 91日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容 本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m) 2 角度(°) 湾曲:180±10 連続使用時間(時間) 約6 バッテリー リチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx) 20000ルクス ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 解像度 960×720 視野角 85度 LED 6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動で調節 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 撮影モード 動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ 960×720 25fps 言語表示 日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数 70万画素 インターフェイス miniHDMI、microUSB、microSD 合焦距離 10~100mm コントラスト 手動で調節 防水性 カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°) ケーブル:最大360 径(mm) カメラ:6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90 対応SDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) ケーブル長(m) 1 角度(°) 湾曲:150±10 先端径(mm) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー 18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 視野角 120度 防塵防水性能 カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 最大4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (8000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90