絞り込み
倍率(倍)
- 10(2)
- 20(4)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(17)
- 640(1)
- 1000(1)
ブランド
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
- モノタロウ(24)
- ホーザン(596)
- ビクセン(307)
- オーツカ光学(274)
- Nikon(ニコン)(256)
- エスコ(188)
- クリアー光学(161)
- 3R(スリーアール)(157)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(126)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(94)
- アズワン(84)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- THANKO(サンコー)[電子機器](71)
- カートン(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)

フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥99,980税込¥109,9781台14日以内出荷安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。照明装置1W白色LED照明ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
メイジテクノ偏光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥719,800~税込¥791,780~1個(1個)15日以内出荷研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
三眼生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥229,800税込¥252,7801セット20日以内出荷最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)鏡筒形式三眼光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
三眼位相差顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥389,800税込¥428,7801セット20日以内出荷最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2)照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)鏡筒形式三眼光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
双眼生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥219,800税込¥241,7801セット20日以内出荷最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)鏡筒形式双眼光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥159,800税込¥175,7801台14日以内出荷HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ画素ピッチ0.1338mm解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)入力端子HDMIホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥50,980税込¥56,0781台14日以内出荷シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
簡易測定機能内蔵 モニター一体型Cマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥2,498,000税込¥2,747,8001台5日以内出荷蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。付属品ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ 内向き照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載接眼レンズ10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付対物レンズE-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)鏡筒形式双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
ターレット変倍式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 40×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
ターレット変倍式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 30×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
金属顕微鏡-落射・透過照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥1,298,000税込¥1,427,8001台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様4穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様4穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥979,800税込¥1,077,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射・透過照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥949,800税込¥1,044,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡-落射照明
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(12V50W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥859,800税込¥945,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥839,800税込¥923,7801台5日以内出荷付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥829,800税込¥912,7801台5日以内出荷鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
金属顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥829,800税込¥912,7801台5日以内出荷鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率10× 20×作動距離(mm)108照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)23/11.5スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ1× 2×鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率10× 20×作動距離(mm)108有効視野(mm)23/11.5スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ1× 2×鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ワイドベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ワイドベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式双眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93有効視野(mm)32.8~5.1スタンドポール型ワイドベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)