77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 インターフェイスUSB-C
1セット
167,800 税込184,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1台ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロネット12V ACアダプター
RoHS
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5 定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 定格出力DC12V 1.0A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。 直径(Φcm)8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロネットSIMPLE5用拡散板
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φcm)8 発光色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロネット12V ACアダプター
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A アズワン品番67-3005-20
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12)
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AG-1 実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット 動画あり
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1 直径(Φmm)台座:25 高さ(mm)33mm
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・キヤノンRFマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA 規格【取付】カメラ側:RFマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:Eマウント、光学機器側:Cマウント
1式
148,800 税込163,680
4日以内出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります 質量(g)240 定格入力電圧(V)AC100~240 寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く) 取付径(Φmm)40~60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途顕微鏡下で作業する時など 直径(Φcm)8 対応機種SIMPLE5 無色透明
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

マイクロネットW-E PLUS用 白色拡散板
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φmm)93 質量(g)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロネットW4シーズン用拡散板
柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φcm)8.4
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) マイクロネット 動画あり
・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
用途顕微鏡像の観察・記録・解析 関連資料(1.96MB)
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 動画あり
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.3 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 動画あり
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6 タイプ双眼 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-10
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75 倍率2倍 作動距離(mm)33
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書 寸法(mm)60×95 規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など 直径(Φcm)8 対応機種SIMPLE5 透明/拡散板(白)/温暖/赤/青 セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。 Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。 縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。 Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に 倍率0.35×~0.7× 取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73 電池単三乾電池8本
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、 直径(Φmm)93 質量(g)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。
用途凹形状の対象物の観察に 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様光路切替:なし 消費電力(W)4 方式変倍:ズーム式 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率6.7~45倍 作動距離(mm)110 照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:50000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
209,800 税込230,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様光路切替:なし 消費電力(W)4 方式変倍:ズーム式 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)100 照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:50000 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
179,800 税込197,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロネットCマウントスリーブ
・マイクロネット製アダプターをCマウントに取り付ける際に使用します。
取付ねじ規格:外形25.4mm(1inch)/0.794mm pitch(Cマウント)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)