絞り込み
ブランド
  • 八洲光学工業
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(223)
  • スリーアールソリューション(32)
  • ナリカ(31)
  • 3R(スリーアール)(22)
  • ANMO(21)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](18)
  • ケニス(15)
  • アズワン(6)
  • エスコ(6)
  • 斉藤光学(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • ディノライト(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • SIGHTRON(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「CMOS」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両オスリング 八洲光学工業両オスリング八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5gアズワン品番67-5228-08
両メスリング 八洲光学工業両メスリング八洲光学工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8gアズワン品番67-5228-09
対物レンズ鏡筒枠 八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8gアズワン品番67-5228-11
レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
接眼レンズ鏡筒枠 八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オスアズワン品番67-5228-12
ハーフミラーボックス 八洲光学工業ハーフミラーボックス八洲光学工業
26,980税込29,678
1セット
8日以内出荷
光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mmアズワン品番67-5228-24
肉厚レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業肉厚レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
方向回転枠 八洲光学工業方向回転枠八洲光学工業
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。 適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8gアズワン品番67-5228-13
焦点距離微調整バレル 八洲光学工業焦点距離微調整バレル八洲光学工業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。 上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44gアズワン品番67-5228-14
ミラーボックス 八洲光学工業ミラーボックス八洲光学工業
26,980税込29,678
1セット
10日以内出荷
光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップアズワン品番67-5228-30
USBカメラ 八洲光学工業USBカメラ八洲光学工業
128,800税込141,680
1個
6日以内出荷
パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。
付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
USB接続デジタル顕微鏡 八洲光学工業USB接続デジタル顕微鏡八洲光学工業
278,800税込306,680
1個
6日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
光学測定器