絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(468)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(203)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(153)
  • リオン(152)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(115)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(97)
  • 三商(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)-50~150付属品立掛スタンド寸法(mm)59×17×107質量(g)125電源単4電池×1(付属)コード長さ(m)1精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)分解能0.1センサー寸法(mm)Φ3×170機能防水性(IP65)、自動電源オフアズワン品番61-0120-63
ハンナ インスツルメンツ pH 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
醸造向け温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
真空調理用芯温度計用針状センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)真空調理用芯温度計用針状センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。
精度±0.2%FS温度測定範囲(℃)0~200
マグネッ太君  マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネッ太君 マグネット付温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
予約販売
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
日常防水型導電率計 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiSTシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
仕様導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能付属品導電率・TDS標準液×各3袋質量(g)100電源LR44ボタン電池×4個/500時間測定範囲(℃)0.0~60.0温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能ケーシング防水・100%浮揚性サイズ(mm)163×40×26
T字型 温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)T字型 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)-50.0~220.0セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書電源単四アルカリ電池1個精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)電源自動OFF8分間の未使用後使用環境温度(℃)-10~50(95% RH)検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1式
5日以内出荷
ビームスプリッターを採用した先進の光学システム。 NISTトレーサブルなバリデーターによる本器の検証。 測定手順のナビゲーション機能。 200データまでの自動データ保存機能。 保存した測定データにロケーションを割り当てることが可能。 本体ケースの防水機能はIP67(ガラスセルの挿入部も防水性あり)バックライト機能が付きより見やすく。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能(年月日と時間)
仕様●サイズ:長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm●重さ:380gアズワン品番67-4597-19
樹脂製キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)樹脂製キャリングケースHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
対応機種HI 935005VC
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = チタン機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = DINAccessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766B2)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 130mmプローブ径 = 8mm最高使用操作温度 = +900 ℃HI 766 B2タイプK表面プローブ. ステンレス鋼チューブとスプリングセンサを備えた表面プローブ。 用途: 高温の固体、オーブン、モールド スリーブの温度は 150 ℃以内で使用してください。超えると損傷の恐れがあります。
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(SAMB)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ(HI766PE1)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV電極タイプ = 酸化還元電位素材 = ゲルプローブタイプ = PEI機能 = 酸化還元電位, 温度インターフェースタイプ = BNCORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
設置方式ハンディタイプ防水仕様日常防水温度表示方式デジタル
壁掛け用センサーホルダー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)壁掛け用センサーホルダーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
適合HI146-00RoHS指令(10物質対応)対応
HI 9564, 9565用温湿度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 9564, 9565用温湿度センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様多孔質キャップ付属品1mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
焼結キャップ (HI 93640用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)焼結キャップ (HI 93640用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け式温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)壁掛け式温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能精度±0.2%F.S.測定対象真空調理用使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
HI HI 782用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI HI 782用オプション品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1箱
5日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ782用標準液セットアズワン品番65-1920-42
HI HI 781用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI HI 781用オプション品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1箱
5日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ781用標準液セットアズワン品番65-1920-39
環境測定(自然環境/安全環境)