絞り込み
ブランド
  • シマデン
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(548)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(177)
  • エンペックス気象計(156)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン冷凍・冷蔵用測温抵抗体シマデン
22,980税込25,278
1本
当日出荷
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数一素子
リード線付測温抵抗体 シマデンリード線付測温抵抗体シマデン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から23日以内出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
室内形温度検出器 シマデン室内形温度検出器シマデン
15,980税込17,578
1本
当日出荷
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】シマデン
29,980税込32,978
1本
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)316外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】 シマデン端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長200mm【端子台下シリコン充填】シマデン
29,980税込32,978
1本
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)216外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】 シマデン端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】シマデン
28,980税込31,878
1本
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)166外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】 シマデンリード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】シマデン
24,980税込27,478
1本
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0タイプ一般形防滴処理外径(Φmm)6.4材質(保護管)SUS304寸法L(mm)50素子(測温抵抗)Pt100素子数1クラスクラスB仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9RoHS指令(10物質対応)対応
T71A/TH71A用スペーサ シマデンT71A/TH71A用スペーサシマデン
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
適合TH71A、T71A、H71ARoHS指令(10物質対応)対応
室内形温・湿度検出器 シマデン室内形温・湿度検出器シマデン
87,980税込96,778
1本
22日以内出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
環境測定(自然環境/安全環境)