絞り込み
ブランド
  • イチネンジコー
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(548)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(177)
  • エンペックス気象計(155)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
校正証明書
  • 付き(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OXY-1用交換センサー イチネンジコーOXY-1用交換センサーイチネンジコー
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-32
OXY-1S用交換センサー イチネンジコーOXY-1S用交換センサーイチネンジコー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-33
低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー低濃度酸素濃度計 校正証明書付イチネンジコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145検知原理ガルバニ電池式リード線(m)約1.7測定範囲(vol%)0~25.00%警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)電池寿命2000時間警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDCアズワン品番1-9499-11-20分解能(%)0.01校正証明書一般校正
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付 イチネンジコー低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付イチネンジコー
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
表示分解能0.01vol%の低濃度酸素モニターです。 酸素濃度11vol%以下の測定に最適です。
アズワン品番61-4669-38-20校正証明書一般校正
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付 イチネンジコー酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付イチネンジコー
108,800税込119,680
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)測定範囲(%)0~100外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内分解能(%)0.1校正証明書一般校正
環境測定(自然環境/安全環境)