絞り込み
ブランド
  • SenseAir(センスエア)
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(394)
  • testo(テストー)(372)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(199)
  • アズワン(169)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(127)
  • ナリカ(119)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • 安藤計器製工所(110)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2 Engine K30 SenseAir(センスエア)CO2 Engine K30SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度)寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)測定原理NDIR対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア)CO2 Engine K30EQCSenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応
環境測定(自然環境/安全環境)