絞り込み
ブランド
  • ソーテック社
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(469)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(406)
  • testo(テストー)(383)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(202)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(152)
  • リオン(151)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(114)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(97)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル騒音計 ソーテック社デジタル騒音計ソーテック社
68,980税込75,878
1台
30日以内出荷
軽量で、厚さ約2cmの超薄型誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易ですオーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます周波数補正回路AおよびCを備えています指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
仕様検波回路:実効値寸法(mm)240×24×72測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120)質量(g)約210(電池含む)適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 )動特性FAST、SLOWマイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク周波数範囲20~8000Hz周波数重み付け特性A、C特性電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB)使用時間(時間)約36(アルカリ電池)表示周期1回/秒
振動表示装置 ソーテック社振動表示装置ソーテック社
1,498,000税込1,647,800
1台ほか
50日以内出荷
常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対するPR効果も絶大です。VP-235は、大型のデジタル表示器で瞬時値を1秒に1回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。
仕様●デジタル表示範囲:20~110 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm●回転灯:振動(緑)設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)、DC出力 BNC端子(F.S. 2.5V)収納ケース上部より防滴構造警報設定値~100dB 1dBステップ供給電源AC100V 35VA
デジタル振動計 ソーテック社デジタル振動計ソーテック社
189,800税込208,780
1台ほか
10日以内出荷
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。軽量で、厚さ約2cmの超薄型。片手で、簡単に操作ができます。周波数範囲および測定範囲が広い。加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。交流・直流出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。
仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒
アナログ振動計 ソーテック社アナログ振動計ソーテック社
139,800税込153,780
1台ほか
10日以内出荷
大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。小型軽量です。ピックアップは防滴仕様です。周波数範囲および測定範囲が広い。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。交流信号出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。
仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10~8000Hz、0.05~100m/s2、速度 (VEL) 10~1000Hz、Lo0.05~100mm/s、変位 (DIS) 10~1000Hz、3.0~3000μm出力AC(交流)1.4Vrms電源単三形乾電池(SUM-3)2本精度FSの±5%以内連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールドピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
騒音表示装置 ソーテック社騒音表示装置ソーテック社
1,498,000税込1,647,800
1台ほか
50日以内出荷
騒音レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示する。規制値を超えると回転灯が動作します。表示のMAXHOLD機能あり。最大値で表示を止めることが可能(リセットボタンにより解除可)小型・計量全天候型で屋外に設置可能内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。
仕様●デジタル表示範囲:20~130dB 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm(MAX HOLD機能あり)●回転灯:騒音(赤)設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)収納ケース上部より防滴構造警報設定値~130dB 1dBステップ供給電源AC100V 35VA
騒音振動表示装置 ソーテック社騒音振動表示装置ソーテック社
2,598,000税込2,857,800
1セットほか
50日以内出荷
騒音レベル、振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示する。規制値を超えると回転灯が動作します。小型・計量全天候型で屋外に設置可能内部に計量法の検定に合格した普通騒音計、振動レベル計を使用しています。
仕様●デジタル表示範囲:20~99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●回転灯:騒音(赤) 振動(緑)●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)収納ケース上部よりの防滴構造警報設定値騒音計 ~99dB 1dBステップ、振動計 ~99dB 1dBステップ供給電源AC100V 70VA
騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト ソーテック社騒音振動表示データ収録装置+処理ソフトソーテック社
3,198,000税込3,517,800
1セット
50日以内出荷
表示とデ-タ収録部を セパレート化!小型軽量最新モデル 表示・デ-タ書込の 開始・終了時刻設定で 簡単自動計測! 単管パイプ取付で 設置場所を取りません 超簡単!操作パネル採用SVD450 内部 (騒音計は同等品に変更になります)タイマ-による無人測定機能騒音計・振動計のデータをUSBメモリーに 10分毎の演算結果値を自動収録全天候型で屋外に設置できます表示の自動点灯・消灯機能 (タイマ-機能で自動消灯に)騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に 大型のデジタル表示器で表示デ-タ管理ソフトで10分/1時間値を 簡単に日報プリント単管取付で現場壁面に簡単設置規制値を超えると警告灯が点滅します騒音計・振動計は検定合格品で 取引証明に安心して使用できます
仕様●外部表示器用出力端子:RS422(1000mまで延長可)●タイマ-:時間単位設定●デジタル表示範囲:20~99dB ・ 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm●データ書込み:10分毎の演算値●デ-タ管理ソフト:日報・グラフ(オプション)●保存ファイル形式:専用ファイル●測定範囲 メモリカ-ド書込範囲:騒音20~120dB(A)、 振動20~90dB(VL)●自動デ-タ収録機能:タイマ-セットによる●表示の自動点灯・消灯:タイマ-機能(手動OFFも有)●警告灯:騒音(赤)・振動(緑)収納ケース上部より防滴構造メモリーカードUSBメモリー
騒音振動表示データ収録装置+処理ソフト ソーテック社騒音振動表示データ収録装置+処理ソフトソーテック社
2,998,000税込3,297,800
1セット
50日以内出荷
タイマ-搭載(内臓時計はGPSによる校正)表示・データ収録をそれぞれ制御可能。全天候型で屋外に設置可能USBメモリーカードに10分毎の騒音・振動の演算結果を自動収録騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎にデジタル表示器に表示専用パソコンソフトで日報作成可能
出力子機表示出力用 RS422出力収納ケース上部より防滴構造警報設定値騒音計 ~99dB 1dBステップ 振動計 ~90dB 1dBステップメモリーカード専用USBメモリーカード
普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社普通騒音計EX無 検定無ソーテック社
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号
環境測定(自然環境/安全環境)