絞り込み
ブランド
  • FLIR
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(548)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(177)
  • エンペックス気象計(156)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro FLIRスマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE ProFLIR
79,980税込87,978
1台
当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27解像度赤外線:19200画素測定温度範囲(℃)-20~400測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro FLIRスマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge ProFLIR
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400画素数160×120RoHS指令(10物質対応)対応
TG165 EVA保護ケース 保護ケース FLIRTG165 EVA保護ケース 保護ケースFLIR
38,980税込42,878
1箱(5台)
69日以内出荷
電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
トラスコ品番100-4669材質ポリエステル、PEVA、PET幅(mm)135高さ(mm)260奥行(mm)85
赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) FLIR赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)FLIR
499,800税込549,780
1式
61日以内出荷
国内防爆認定取得済みEx tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応
環境測定(自然環境/安全環境)