絞り込み
ブランド
  • 横河
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(491)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(177)
  • エンペックス気象計(154)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(115)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
校正証明書
  • 付き(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタル温度計 TX10シリーズ 横河ディジタル温度計 TX10シリーズ横河
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付 横河デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付横河
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
クランプオンプロセスメータ 横河クランプオンプロセスメータ横河
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
仕様測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示トラスコ品番820-7457出力アナログ出力機能分解能0.01mA照明暗所作業に最適なLED・バックライト照明被測定可能導体径(mm)6確度0.2+5dgt
デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付 横河デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付横河
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付横河
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-13-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付横河
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-12-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付横河
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400アズワン品番1-591-11-56校正証明書一般校正(英語)
環境測定(自然環境/安全環境)