圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
電源不要
ボンベ交換不要
モジュラ接続タイプ
質量(kg)6.4
高さ(mm)814
等級【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
濃度(%)【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。