絞り込み
ブランド
  • GUIDE SENSMART
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(397)
  • testo(テストー)(372)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(199)
  • アズワン(170)
  • リオン(145)
  • CKD(130)
  • bitstrong(127)
  • ナリカ(122)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMARTハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART
2,298,000税込2,527,800
1個
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth寸法(mm)206×145×135質量(g)1350精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)防塵防水性能IP54LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン充電池タイプ充電式リチウム電池フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応デジタルズーム1×~35×連続インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMARTサーマル単眼鏡 ZOOMシリーズGUIDE SENSMART
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um
ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 GUIDE SENSMARTハンドヘルドサーモグラフィ温度計GUIDE SENSMART
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。 24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。 5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。 IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。 USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。 交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き
仕様NETD:<40mK測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃質量(g)660.5寸法258.4×105.1×102.3mm取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C測定精度±2℃または±2%検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡放射率0.01~1.00、0.01ステップディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640)モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2)測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表視野角FOV:24.8°×18.7°防塵防水性能IP54/2m距離設定0.5~12m、0.5mステップモードフォーカシング:マニュアルフォーカス言語表示日本語(全12か国語)温度設定(環境)-10℃~+50℃メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード焦点距離7mmフレームレート25Hz測定分解能0.1℃アラーム画像アラーム/温度アラーム稼働時間(時間)最大8スペクトル範囲(バンド)8~14μm
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMARTハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART
1,090,000税込1,199,000
1個
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
環境測定(自然環境/安全環境)