絞り込み
ブランド
  • MILESEEY
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(394)
  • testo(テストー)(372)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(199)
  • アズワン(169)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(127)
  • ナリカ(119)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • 安藤計器製工所(110)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一酸化炭素濃度計 PTH-12 MILESEEY一酸化炭素濃度計 PTH-12MILESEEY
11,980税込13,178
1台
欠品中
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH
二酸化炭素濃度計 PTH-9C MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-9CMILESEEY
9,998税込10,998
1台
当日出荷
二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。 コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。 温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示 温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります
仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99
二酸化炭素濃度計 PTH-5 MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-5MILESEEY
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。 設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。 CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握! 店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!
仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%
環境測定(自然環境/安全環境)