絞り込み
ブランド
  • ISOTECH
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • エスコ(397)
  • testo(テストー)(373)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(199)
  • アズワン(170)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(128)
  • ナリカ(122)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(113)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(96)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Venus 4951 ISOTECHVenus 4951ISOTECH
2,998,000税込3,297,800
1セット
12日以内出荷
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECHデジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH
1,098,000税込1,207,800
1セット
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
環境測定(自然環境/安全環境)